LLAVE INGLESA M/CENTRAL 10 113A.10C

113A.C - Llaves inglesas cromadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:113A.10C
Rubix:849220329053
EAN:3148516997470
brand logo
Resumen técnico
Apertura30
Longitud255 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 10 113A.10C


• Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil. • Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima. • Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica. • Sentido de rotación de la moleta a derechas. • Gama de 4" a 24". • Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.
LLAVE INGLESA CROMADA 10P

Cualidades

rueda moleteada fácilmente accesible = fácil de ajustar. la parte ajustable de las mandíbulas no sobresale si el pico está abierto al máximo. con la distribución de la balanza en milímetros, la abertura de la mandíbula es fácilmente preconfigurada. la rueda moleteada gira hacia la derecha. surtido de 4 "a 24". versión: laterales cromados y pulidos.

Información técnica


Atributos
Peso neto464 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)257x67x17 mm
Peso con embalaje467 g
Apertura30
Longitud255 mm
Tipollave ajustable
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,63 Sin IVA
/ unidad
37,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días