467.16SLS LLAVE COMBINADA CARRACA DE 16
467.SLS - Llaves mixtas estándar con trinquete métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:467.16SLS
Rubix:798629865000
EAN:3662424027925



Detalles de producto : 467.16SLS LLAVE COMBINADA CARRACA DE 16
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.16SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 210x35x15 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 169 g |
| Apertura | 16 |
| Longitud | 208 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,84 € Sin IVA
/ unidad
55,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h