Referencias
Beta Tools:142SN 9
Rubix:798169237000
fabricante:001420209
EAN:8014230424781



Documentos
Detalles de producto : 142SN 9-LL COMB. ARTICULADAS CON CARRACA
Juego de 12 llaves combinadas articuladas con carraca (art.
142sn)
142sn)
Cualidades
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44,5 g |
| Apertura | 9 |
| Longitud | 143 mm |
| Tipo | llave especial |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
