900MB-L 8-LL TIPO LARGO BOCA POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/4", tipo largo, boca poligonal, cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900MB-L 8
Rubix:798166696000
fabricante:009000214
EAN:8014230193021

Detalles de producto : 900MB-L 8-LL TIPO LARGO BOCA POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/4", tipo largo, boca poligonal, cromadas
900 MB/L8-BI-HEX HAND SOCKETS LONG
Cualidades
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 1/4", tipo largo, boca poligonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,3 g |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 23.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
