Referencias
Facom:D.146A
Rubix:798528690000
EAN:3148510181998


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | carré 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : D.146A VASO
• Para el montaje y el desmontaje de sondas lambda.
• Permiten el paso del cable de conexión.
• Fijación cuadrado 1/2".
• Atención: el apriete de la sonda lambda debe corresponder a los valores de par prescritos por el constructor.
VASO Y LLAVE PARA SONDA LAMBDA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 231 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 110x31x31 mm |
| Peso con embalaje | 219 g |
| Adaptador de llave cuadrada | carré 1/2' '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.3 '' |
| Peso | 230 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,17 € Sin IVA
/ unidad
87,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días