8900SM-32

Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico

Ver información técnica
Referencias
Bahco:8900SM-32
Rubix:798211494000
EAN:7314151810832
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro32 mm
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8900SM-32


Vástago moleteado para giro con los dedos de sujetadores de libre movimiento
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto205 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro32 mm
Longitud58 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 Sin IVA
/ unidad
25,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días