Referencias
Facom:NSI.21L
Rubix:798525071000
EAN:3148519373547


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 21 mm |
Detalles de producto : NSI.21L VASO IMPACTO LARGO 21MM
• Hasta 7 veces más resistentes.
• Descoronado con zunchado metálico.
• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación.
• Vasos cortos de 15, 17, 19, 21, 22 mm.
VASO 1/2 IMPACTO LLANTA ALEACION 21
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 252 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x28x28 mm |
| Peso con embalaje | 253 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 21 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 21 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 € Sin IVA
/ unidad
31,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días