7800DM-17 VASO 1/2 BIEX. 17MM

Vasos de 1/2\" con cuadradillo y perfil bihexagonal métrico

Ver información técnica
Referencias
Bahco:7800DM-17
Rubix:798186778000
EAN:7314151097134
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7800DM-17 VASO 1/2 BIEX. 17MM


Vástago moleteado para giro manual de fijaciones de libre giro
No apto para uso con máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional del flanco
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: embalado para venta al por menor en tarjeta informativa de plástico

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud38 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h