Referencias
Facom:NJ.11A
Rubix:798527873000
EAN:3148516545657




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : NJ.11A VASO IMPACTO 3/8p 11MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/8 IMPACTO 11MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 37 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 47 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,46 € Sin IVA
/ unidad
16,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días