LLAVE VASO 1/2 8 MM 6 CARAS S.8H
S.H - Vasos 1/2" 6 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.8H
Rubix:798218086000
EAN:3148510539003




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.8 mm |
| Longitud | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 8 MM 6 CARAS S.8H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 8 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. acabado: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 52 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22.8 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Cuadrado | 8 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 48 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días