1901702 D 20 13/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p 13/32p
Vaso de 12 puntas UD-profiel D 20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 20 13/32AF
Rubix:798173899000
fabricante:1901702
EAN:4010886874905


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10.3187 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 1901702 D 20 13/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p 13/32p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde serrado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" UD-Profiel 13/32" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura para retén de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 10.3187 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 20 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,75 € Sin IVA
/ unidad
8,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días