6068980 6 13X16 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 13X16 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 13x16
Rubix:798179607000
fabricante:6068980
EAN:4010886606896
brand logo

Resumen técnico

Apertura13x16
Longitud190 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6068980 6 13X16 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 13X16 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 13x16 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto98 g
Apertura13x16
Longitud190 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
9,25 € Sin IVA
/ unidad
11,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días