LLAVE FIJA 32X36 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Hazet:450N-32X36
Rubix:799287668000
fabricante:450N-32X36
EAN:4000896020638
brand logo

Detalles de producto : LLAVE FIJA 32X36 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Double open-end spanner DIN3110 32 x36mm

Información técnica


Atributos
40,41 € Sin IVA
/ unidad
48,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días