Referencias
Facom:113AS.8C
Rubix:798545115000
EAN:3662424041662

Detalles de producto : 113AS.8C
• Mango corto y perfil delgado procura un acceso óptimo. • Ligera = confort mejorado. • Abertura XL para una gran polivalencia de utilización: hasta 41 mm. • Buen acceso al tornillo de ajuste = Facilidad de utilización. • Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de apertura máxima. • Graduación milimétrica. • Presentación: cuerpo cromado y superfice cabezas pulidas.
LLAVE INGLESA CORTA 8P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 377 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 245x160x20 mm |
| Peso con embalaje | 377 g |
| Apertura | 40 |
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días