92A.11 LLAVE TUBO ACODADA

92A - Llaves de tubo acodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:92A.11
Rubix:798529177000
EAN:3148516629364
brand logo

Resumen técnico

Apertura11
Longitud118 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 92A.11 LLAVE TUBO ACODADA


• Llaves de tubo acodadas: permite el trabajo en varillas roscadas largas. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones de 4 a 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 a 32 mm. • Dimensiones métricas: de 4 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE DE TUBO ACODADA 11MM

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x40x20 mm
Peso con embalaje79 g
Apertura11
Longitud118 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
7,19 Sin IVA
/ unidad
8,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días