Referencias
Beta Tools:78 60
Rubix:798165543000
fabricante:000780060
EAN:8014230023076



Documentos
Detalles de producto : 78 60-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x93x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1641 g |
| Apertura | 60 |
| Longitud | 275 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,85 € Sin IVA
/ unidad
165,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
