6006280 1 B 13/16AF - LLAVE COMBINADA 13/16p

Llave combinada similar DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 13/16AF
Rubix:798176083000
fabricante:6006280
EAN:4010886600627
brand logo

Resumen técnico

Apertura13/16' (af)
Longitud280 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006280 1 B 13/16AF - LLAVE COMBINADA 13/16p


Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 13/16" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto269 g
Apertura13/16' (af)
Longitud280 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Diámetro26 mm
26,51 € Sin IVA
/ unidad
32,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días