LLAVE COMBINADA C/CARRACA 606 14 MM

Llave de carraca reversible

Ver información técnica
Referencias
Hazet:606-14
Rubix:799287732000
EAN:4000896101009
brand logo
Resumen técnico
Tipollave mixta

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA C/CARRACA 606 14 MM


Llave de boca con carraca, reversible

Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.

De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 9 mm, 72 dientes y ángulo de retorno de 5° hasta tamaño de llave 32 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.

Información técnica


Atributos
Tipollave mixta
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,56 Sin IVA
/ unidad
30,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días