6577780 894 75 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 75 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 75
Rubix:798175235000
fabricante:6577780
EAN:4010886657775
brand logo

Resumen técnico

Apertura75
Longitud610 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6577780 894 75 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 75 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave de boca simple 75 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto2782 g
Apertura75
Longitud610 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
89,21 Sin IVA
/ unidad
107,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días