29M-28

Llave de vaso

Ver información técnica
Referencias
Bahco:29M-28
Rubix:798211105000
EAN:7314150122493
brand logo
Resumen técnico
Apertura28
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29M-28


Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto1060 g
Apertura28
Tipollave de tubo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,67 Sin IVA
/ unidad
67,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días