Referencias
Beta Tools:90 8X10
Rubix:798166482000
fabricante:000900015
EAN:8014230023724



Documentos
Detalles de producto : 90 8X10-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45,7 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
