LLAVE ESTRELLA ACODADA 22X24 55A.22X24
55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:55A.22X24
Rubix:798217625000
EAN:3148516990266



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA 22X24 55A.22X24
• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 22X24MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 426 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 330x65x34 mm |
| Peso con embalaje | 427 g |
| Apertura | 22x24 |
| Longitud | 324 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,11 € Sin IVA
/ unidad
26,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días