1952Z-5/16

Llaves combinadas forjadas, medidas en inch 1952Z

Ver información técnica
Referencias
Bahco:1952Z-5/16
Rubix:798317464000
EAN:7314151057497
brand logo
Resumen técnico
Apertura7.9
Longitud115 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1952Z-5/16


Llaves combinadas, forjadas, medidas en inch. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. Inclinación de la boca 15 con una cabeza más estrecha para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de 12 puntos para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Extremo de la cabeza de caja 15 doblado para protección de la mano y mejor agarre. Cromado y pulido mate para una alta calidad superficial.

Cualidades

Imperial Offset Combination Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Apertura7.9
Longitud115 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,81 Sin IVA
/ unidad
10,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días