Referencias
Facom:41.19
Rubix:798217475000
EAN:3148511013663



Detalles de producto : 41.19 COMBINATION W 41.19
• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 19MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x40x26 mm |
| Peso con embalaje | 229 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 248 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días