Referencias

Bahco:27M-24-27
Rubix:798212273000
EAN:7314150180820
brand logo

Resumen técnico

Apertura24x27
Longitud193 mm
Tipollave en t
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 27M-24-27


6-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card

Cualidades

El perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntas proporciona una mayor vida útil a los tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero de aleación de alto rendimiento
SB: ack de venta al público en una tarjeta informativa de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto450 g
Apertura24x27
Longitud193 mm
Tipollave en t
Acabadocromado
32,24 € Sin IVA
/ unidad
39,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días