6670800 3114 30 - LLAVE DE PIE BIFURCADO 30 MM

Llave de garra

Ver información técnica
Referencias
Gedore:3114 30
Rubix:798176008000
fabricante:6670800
EAN:4010886667088
brand logo
Resumen técnico
Apertura30
Longitud250 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6670800 3114 30 - LLAVE DE PIE BIFURCADO 30 MM


Llave de garra

Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate con boca acodada.

Aplicación: Para trabajos en espacios de difícil acceso utilizando el maneral.
Crowfoot spanner 30 mm Opening at right angle to shaft for maximum accessibility GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D

Información técnica


Atributos
Peso neto633 g
Apertura30
Longitud250 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,92 Sin IVA
/ unidad
77,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días