935 14X15-LL DE TUBO DOS BOCAS LIGERA
juego de 13 llaves de tubo de dos bocas, serie ligera (art. 935)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:935 14X15
Rubix:798165043000
fabricante:009350126
EAN:8014230547190

Detalles de producto : 935 14X15-LL DE TUBO DOS BOCAS LIGERA
juego de 13 llaves de tubo de dos bocas, serie ligera
(art.
935)
6x7-8x9-10x11
12x13-14x15-16x17
18x19-20x22-21x23
24x26-25x28-27x29
30x32 mm
940/1 - /2 - /3
(art.
935)
6x7-8x9-10x11
12x13-14x15-16x17
18x19-20x22-21x23
24x26-25x28-27x29
30x32 mm
940/1 - /2 - /3
Cualidades
Double ended hexagon tubular socket wrenches, chrome-plated, satinised light series
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 134,8 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
