Referencias
Beta Tools:55 36X41
Rubix:798166306000
fabricante:000550123
EAN:8014230021959



Documentos
Detalles de producto : 55 36X41-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 878 g |
| Apertura | 36x41 |
| Longitud | 375 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
