74AT.14 LLAVE VASO CON MANGO 14MM
74A - Llaves de vaso forjadas con mango destornillador métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:74AT.14
Rubix:798739772000
EAN:3662424094224
Detalles de producto : 74AT.14 LLAVE VASO CON MANGO 14MM
• Llaves de vaso con mango destornillador: ideal para los tornillos con acceso limitado en altura o en pequeña mecánica. • Mango de destornillador Protwist para una comodidad óptima incluso para los aprietes/aflojes potentes. • Vaso 6 caras con abertura profunda para las roscas largas. • Cuerpo forjado para una resistencia máxima. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 14 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE VASO CON MANGO 14MM
Información técnica
Atributos
| Apertura | 14 |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave de vaso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,44 € Sin IVA
/ unidad
30,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

