Referencias
Bahco:4M-21-23
Rubix:798212491000
EAN:7314150205363

Detalles de producto : 4M-21-23
Cabezas de paredes finas, biseladas en ambos lados
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado cromado micro mate proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado cromado micro mate proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837
Cualidades
Llaves planas de doble extremo anular con acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 154 g |
|---|---|
| Apertura | 21x23 |
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 9.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,02 € Sin IVA
/ unidad
20,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
