Referencias
Gedore:1 B 1AF
Rubix:798174011000
fabricante:6006520
EAN:4010886600658

Detalles de producto : 6006520 1 B 1AF - LLAVE COMBINADA 1p
Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 1" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 473 g |
|---|---|
| Apertura | 1 |
| Longitud | 340 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días