Referencias
Facom:440.1'1/4
Rubix:798217527000
fabricante:440.1P1/4
EAN:3148517684157



Detalles de producto : 440.1.1/4COMBI WRENCH AF 1 1/4p
• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
• Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que
respetan las normas aeronáuticas.
• Cabeza:
- Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso
a los tornillos en serie o encastrados.
- Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo
la tuerca.
- Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla:
• Horquilla inclinada a 15°.
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso.
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 1P1/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 669 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 355x67x30 mm |
| Peso con embalaje | 669 g |
| Apertura | 1'1/4 |
| Longitud | 355 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,78 € Sin IVA
/ unidad
26,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días