6256550 31 KR 25-46 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 46 MM
Trinquete deslizante con anillo UD 31 KR
Ver información técnicaReferencias
Gedore:31 KR 25-46
Rubix:798176171000
fabricante:6256550
EAN:4010886625651

Detalles de producto : 6256550 31 KR 25-46 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 46 MM
Llave de trinquete (31 K) con perfil UD intercambiable o inserciones de 12 caras (31 R). Anillos hexagonales bajo pedido. Particularmente adecuada para la construcción metálica y de andamios. Hasta 30" con empuñadura plana, a partir de 35" con vástago a presión. Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfato de manganeso. Número de artículo de construcción: 31 KR 16-32 = trinquete deslizante 31 K-16 + anillo de inserción 31 R-32.
Slip ratchet 25" with ring UD 46 mm friction key (31 K) with interchangeable UD profile or 12-sided inserts (31 R) hexagonal rings upon request, particularly suitable for steel and scaffolding construction up to 30" with fixed handle, from 35" with plug-in rod GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphate construction item number: 31 KR 16-32 = slip ratchet 31 K-16 + insert ring 31 R-32.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2302 g |
|---|---|
| Apertura | 46 |
| Longitud | 635 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,39 € Sin IVA
/ unidad
288,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días