6100380 7 15/16AF - LLAVE COMBINADA 15/16p
Llave de anillo 7 (AF) - medida en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 15/16AF
Rubix:798174969000
fabricante:6100380
EAN:4010886610039

Detalles de producto : 6100380 7 15/16AF - LLAVE COMBINADA 15/16p
• extremo de anillo doblado 15°, modelo perfilado
• tamaño 3/16" y 7/32" con anillo hexagonal, a partir de 1/4" con UD-profiel
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Combination spanner 15/16" Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force Sizes 3/16" to 7/32" with hexagon ring, up from size 1/4" with UD profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 296 g |
|---|---|
| Apertura | 15/16' |
| Longitud | 282 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días