Referencias
Beta Tools:55AS 1.1/8X1.5/16
Rubix:798167653000
fabricante:000550266
EAN:8014230022345



Documentos
Detalles de producto : 55AS 1.1/8X1.5/16-LL.FIJAS 2BOCAS ABIER.
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 294x69x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 465 g |
| Apertura | 1/8x1.5/16 |
| Longitud | 297 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
