Referencias
SKF:TMFN 23-30
Rubix:000002330010
EAN:7316571764986
Detalles de producto : TMFN 23-30
Estas llaves de impacto son adecuadas para las tuercas de la serie KM, HM.. T, HML.. T, HM 30, HM 31, AN .., N.. y N. .. (tuercas de tamaño 23 en adelante)
Cualidades
Las llaves de impacto SKF están diseñadas para apretar y aflojar con seguridad tuercas de fijación de gran tamaño, especialmente después de empujar un rodamiento grande sobre un eje cónico. No están diseñadas para ser utilizadas para empujar el rodamiento sobre un eje cónico.
Aplicaciones
The TMFN impact wrenches are used mainly for the assembly and disassembly of large bearings on tapered shafts. They are particularly suitable for workshops for industrial maintenance, production lines, repair centers for heavy machinery, or in mechanical engineering. Technicians, mechanics and machine operators benefit from this tool especially when working on high-powered, rotating equipment where precision and safety are of the utmost importance.
Información técnica
Atributos
| Tipo | clave de golpe |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,90 € Sin IVA
/ unidad
116,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días