Referencias
SKF:TMMK 20-50
Rubix:798572626000
EAN:7316576765322

Documentos
Detalles de producto : TMMK 20-50 COMBI KIT
La serie SKF TMMK está diseñada para el montaje y desmontaje rápido y preciso de rodamientos rígidos a bolas de ejes, soportes y soportes ciegos. La TMMK 10-35 es adecuada para rodamientos con diámetros interiores de 10 a 35 mm, mientras que la TMMK 20-50 es adecuada para rodamientos con diámetros interiores de 20 a 50 mm. Para el montaje, se incluye una herramienta de montaje polivalente adecuada para montar rodamientos, así como casquillos, anillos de obturación, poleas de correa y otros productos similares. Los rodamientos rígidos de bolas SKF pueden extraerse fácilmente de soportes ciegos y ejes, utilizando un exclusivo extractor de tres brazos con un martillo deslizante.
Cualidades
-Todas las piezas están claramente dispuestas en el maletín para facilitar su selección e identificación
La combinación correcta de anillo de impacto y manguito ayuda a garantizar que las fuerzas de montaje no se transmitan a través de los elementos rodantes del rodamiento, minimizando los daños en el rodamiento debidos a un montaje incorrecto
Los anillos de impacto están fabricados en poliamida modificada de alto impacto. Los manguitos de impacto están hechos de poliamida modificada de alto impacto reforzada con fibra de vidrio, que es superresistente, fuerte y ligera
El martillo de impacto tiene caras de nylon y está cargado con perdigones de acero para un impacto máximo. El mango, con un cómodo agarre de goma para un buen manejo, absorbe los impactos y las vibraciones
Las garras están especialmente diseñadas para facilitar un ajuste preciso en las pistas de rodadura de los rodamientos, proporcionando un buen agarre y permitiendo la aplicación de mayores fuerzas de desmontaje
La designación está grabada con láser en los brazos, lo que permite una fácil identificación y selección
Los muelles están codificados por colores, lo que permite una fácil selección y emparejamiento
El anillo de bloqueo elástico facilita la conexión de los brazos extractores al husillo
El gran peso de deslizamiento del martillo deslizante genera una gran fuerza de desmontaje
La combinación correcta de anillo de impacto y manguito ayuda a garantizar que las fuerzas de montaje no se transmitan a través de los elementos rodantes del rodamiento, minimizando los daños en el rodamiento debidos a un montaje incorrecto
Los anillos de impacto están fabricados en poliamida modificada de alto impacto. Los manguitos de impacto están hechos de poliamida modificada de alto impacto reforzada con fibra de vidrio, que es superresistente, fuerte y ligera
El martillo de impacto tiene caras de nylon y está cargado con perdigones de acero para un impacto máximo. El mango, con un cómodo agarre de goma para un buen manejo, absorbe los impactos y las vibraciones
Las garras están especialmente diseñadas para facilitar un ajuste preciso en las pistas de rodadura de los rodamientos, proporcionando un buen agarre y permitiendo la aplicación de mayores fuerzas de desmontaje
La designación está grabada con láser en los brazos, lo que permite una fácil identificación y selección
Los muelles están codificados por colores, lo que permite una fácil selección y emparejamiento
El anillo de bloqueo elástico facilita la conexión de los brazos extractores al husillo
El gran peso de deslizamiento del martillo deslizante genera una gran fuerza de desmontaje
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit combinado |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Modelo | tmmk 20-50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1291,95 € Sin IVA
/ unidad
1563,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días