TMHS 75

BROCHA HIDRÁULICA TMHS100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TMHS 75
Rubix:798135814000
EAN:7316572441695
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : TMHS 75


El husillo hidráulico SKF TMHS100 es una herramienta de desmontaje de alto rendimiento diseñada para facilitar la extracción segura y eficaz de componentes industriales como rodamientos, engranajes, poleas y otras piezas con forma de anillo. Este avanzado dispositivo incorpora una bomba hidráulica interna para generar fuerza, lo que ofrece una solución compacta, potente y fácil de usar para aplicaciones industriales exigentes. Su diseño ergonómico, su robustez y su precisión de alineación lo convierten en la opción ideal para los profesionales del mantenimiento y el montaje.

Características:
El modelo TMHS100 destaca por su capacidad para generar una fuerza de tracción de hasta 100 kN gracias a su sistema hidráulico cerrado. El husillo está equipado con una válvula de seguridad que evita las sobrecargas y preserva la integridad de la herramienta y del extractor asociado. Su punta centrada y con resorte permite un centrado preciso en el eje, incluso cuando no hay un punto central disponible. El pistón avanza mediante el mango, mientras que al soltar la válvula, el pistón se retrae automáticamente. Se suministra con tres prolongadores, lo que permite adaptar la longitud de tracción a diferentes situaciones.

Especificaciones:
• Fuerza máxima de tracción: 100 kN
• Carrera del pistón: 85 mm
• Longitud total del husillo: 495 mm
• Diámetro de la punta del vástago: 30 mm
• Temperatura de almacenamiento recomendada: de -5 a 40 °C
• Humedad relativa máxima: < 75 %
• Materiales: aceros aleados de construcción, templados y revenidos; caucho
• Recubrimiento: cromo (vástago y mango), fosfatado negro (cuerpo, punta y prolongaciones)
• Colores: metalizado y negro
• Peso neto: 4,44 kg
• Contenido: 1 husillo hidráulico, 3 prolongaciones (50, 100, 150 mm), 1 punta de husillo, mango, barra de mango, tarjeta QR

Normas:
• Directiva de máquinas 2006/42/CE
• EN ISO 12100: Seguridad de las máquinas. Principios generales de diseño. Evaluación y reducción del riesgo
• EN ISO 4413: Sistemas hidráulicos industriales – Normas de seguridad y requisitos técnicos

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos, los sistemas de estanqueidad, la lubricación, la mecatrónica y los servicios asociados. Desde hace más de 100 años, la empresa diseña y fabrica soluciones innovadoras para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los equipos industriales. Presente en más de 130 países, SKF suministra sus productos a los principales fabricantes de los sectores de la automoción, la aeronáutica, la industria pesada y las energías renovables. El compromiso de SKF se basa en la calidad, la fiabilidad y la satisfacción del cliente.

Cualidades

• Integración de una bomba hidráulica interna: ahorro de espacio y facilidad de uso
• Elevada capacidad de tracción de hasta 100 kN
• Centrado preciso en el eje gracias a la punta con resorte
• Válvula de seguridad para evitar sobrecargas
• Compatible con los extractores específicos de SKF
• Sistema cerrado que limita el riesgo de fugas
• Adaptable a diferentes longitudes con prolongaciones intercambiables
• Materiales robustos y resistentes al desgaste

Aplicaciones

Este husillo hidráulico está diseñado para actuar como generador de fuerza con los extractores SKF destinados al desmontaje de componentes como rodamientos, engranajes, poleas y otros elementos con ajuste apretado en el eje. Es ideal para entornos industriales, la construcción, la agricultura y los talleres de mantenimiento. Permite un funcionamiento rápido, preciso y seguro, incluso en condiciones difíciles.

Información técnica


Atributos
Tipoeje
Longitud229 mm
Serietmhs
Modelotmhs 75
503,45 € Sin IVA
/ unidad
609,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días