Referencias
SKF:TIH 030M/110V
Rubix:799223631000
EAN:7316572338452





Documentos
Detalles de producto : TIH 030M/110V
El pequeño calentador de inducción SKF TIH 030m combina una gran capacidad de calentamiento con la portabilidad. Su diseño compacto y ligero hace que el TIH 030m sea portátil. La colocación de la bobina de inducción fuera del alojamiento del calentador permite calentar rodamientos de hasta 40 kg (88 lb) de peso. El calentador de inducción está equipado con protección térmica contra el sobrecalentamiento para reducir el riesgo de daños en la bobina de inducción y la electrónica. Además del modo de temperatura, el TIH 030m está equipado con un modo de tiempo para calentar componentes que no sean rodamientos. El sistema de calentamiento por inducción se suministra de serie con tres yugos y está disponible en dos ejecuciones: 230V/50-60Hz y 100-110V/50-60Hz
Cualidades
Diseño compacto y ligero; sólo pesa 20,9 kg (46,0 lb), lo que facilita su transporte
El ajuste de potencia en 2 pasos y los yugos más pequeños permiten calentar rodamientos más pequeños de forma segura y con un menor consumo de energía
Capaz de calentar un rodamiento de 28 kg (61,7 lb) en sólo 20 minutos
Modo de temperatura preajustado a 110 °C (230 °F) para ayudar a evitar el sobrecalentamiento del rodamiento
Desmagnetización automática
El ajuste de potencia en 2 pasos y los yugos más pequeños permiten calentar rodamientos más pequeños de forma segura y con un menor consumo de energía
Capaz de calentar un rodamiento de 28 kg (61,7 lb) en sólo 20 minutos
Modo de temperatura preajustado a 110 °C (230 °F) para ayudar a evitar el sobrecalentamiento del rodamiento
Desmagnetización automática
Aplicaciones
Calentamiento de componentes ferrosos
Engranajes
Poleas
Anillos de contracción
Acoplamientos
Bujes
Engranajes
Poleas
Anillos de contracción
Acoplamientos
Bujes
Información técnica
Atributos
| Tipo | calentador de inducción pequeño |
|---|---|
| Longitud | 195 mm |
| Serie | tih |
| Modelo | tih 030m/110v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2934,55 € Sin IVA
/ unidad
3550,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
