Referencias
SKF:TKBA 31
Rubix:799095482000
fabricante:TKBA 31
EAN:07316581937530

Documentos
Detalles de producto : TKBA 31
El TKBA 31 es una herramienta de alineación de correas de precisión diseñada para facilitar el ajuste y el control de las transmisiones por correa o cadena. Gracias a su avanzada tecnología láser y a los accesorios incluidos, garantiza una alineación rápida, precisa y fiable, reduciendo así el desgaste prematuro de los equipos. Versátil, se adapta a una amplia gama de configuraciones de máquinas y se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
Características:
El TKBA 31 destaca por su sistema de doble láser que permite la alineación simultánea de las poleas, lo que garantiza una precisión óptima y una tensión correcta de las correas. La instalación es muy sencilla gracias a unos potentes imanes que aseguran una fijación estable en la mayoría de las poleas o piñones. El usuario también dispone de un completo conjunto de accesorios: marcas de referencia para una alineación rápida, medidores de control del desgaste para detectar los primeros signos de deterioro y medidores de tensión para evitar cualquier desalineación o alargamiento excesivo de la correa. Gracias a su diodo láser verde, el TKBA 31 sigue siendo legible incluso a plena luz del sol, lo que permite su uso en condiciones exteriores adversas. Permite combinar en una sola operación la alineación y el ajuste de la tensión, reduciendo así los tiempos de inactividad y las intervenciones manuales repetidas.
Especificaciones:
- Dos unidades láser: un emisor y un receptor
- Potente fijación magnética en la cara interior o exterior de las poleas
- Diodo láser verde para visibilidad en exteriores
- Longitud de onda del láser: 520 nm
- Potencia máxima del láser: 1 mW
- Longitud de la línea láser a 2 m: 2,4 m
- Se puede utilizar a largas distancias (de 50 a 6000 mm)
- Precisión angular a 2 m: 0,02°
- Desviación de precisión: 0,5 mm
- Se incluyen tres objetivos para facilitar la alineación
- Dimensiones de los objetivos: 98 x 97 x 52 mm
- Controladores de tensión de la correa incluidos
- Indicadores de control del desgaste de las poleas
- Funcionamiento con correas trapezoidales, de banda, estriadas o piñones de cadena
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C
- Humedad relativa: del 10 al 90 %, sin condensación
- Alimentación: 3 pilas AAA (alcalinas o recargables)
- Autonomía: 6 h
- Dimensiones de los transmisores: 98 x 97 x 52 mm
- Dimensiones del maletín: 360 x 110 x 260 mm
- Contenido: 2 transmisores TKBA 31; 3 objetivos pasivos; 6 pilas AAA; 1 medidor para ranuras de poleas; 3 medidores de tensión de correa; 1 manual de instrucciones impreso; 1 maletín de transporte (tamaño B).
Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Características:
El TKBA 31 destaca por su sistema de doble láser que permite la alineación simultánea de las poleas, lo que garantiza una precisión óptima y una tensión correcta de las correas. La instalación es muy sencilla gracias a unos potentes imanes que aseguran una fijación estable en la mayoría de las poleas o piñones. El usuario también dispone de un completo conjunto de accesorios: marcas de referencia para una alineación rápida, medidores de control del desgaste para detectar los primeros signos de deterioro y medidores de tensión para evitar cualquier desalineación o alargamiento excesivo de la correa. Gracias a su diodo láser verde, el TKBA 31 sigue siendo legible incluso a plena luz del sol, lo que permite su uso en condiciones exteriores adversas. Permite combinar en una sola operación la alineación y el ajuste de la tensión, reduciendo así los tiempos de inactividad y las intervenciones manuales repetidas.
Especificaciones:
- Dos unidades láser: un emisor y un receptor
- Potente fijación magnética en la cara interior o exterior de las poleas
- Diodo láser verde para visibilidad en exteriores
- Longitud de onda del láser: 520 nm
- Potencia máxima del láser: 1 mW
- Longitud de la línea láser a 2 m: 2,4 m
- Se puede utilizar a largas distancias (de 50 a 6000 mm)
- Precisión angular a 2 m: 0,02°
- Desviación de precisión: 0,5 mm
- Se incluyen tres objetivos para facilitar la alineación
- Dimensiones de los objetivos: 98 x 97 x 52 mm
- Controladores de tensión de la correa incluidos
- Indicadores de control del desgaste de las poleas
- Funcionamiento con correas trapezoidales, de banda, estriadas o piñones de cadena
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C
- Humedad relativa: del 10 al 90 %, sin condensación
- Alimentación: 3 pilas AAA (alcalinas o recargables)
- Autonomía: 6 h
- Dimensiones de los transmisores: 98 x 97 x 52 mm
- Dimensiones del maletín: 360 x 110 x 260 mm
- Contenido: 2 transmisores TKBA 31; 3 objetivos pasivos; 6 pilas AAA; 1 medidor para ranuras de poleas; 3 medidores de tensión de correa; 1 manual de instrucciones impreso; 1 maletín de transporte (tamaño B).
Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Cualidades
- Reducción del desgaste de las correas y las poleas gracias a una alineación precisa;
- Ahorro de tiempo durante las intervenciones gracias a la fijación magnética rápida;
- Excelente visibilidad incluso en exteriores gracias al diodo láser verde;
- Alineación y ajuste de la tensión combinados en una sola operación;
- Detección precoz del desgaste con los calibres de control suministrados;
- Versatilidad de uso en numerosas máquinas con correas o cadenas.
- Ahorro de tiempo durante las intervenciones gracias a la fijación magnética rápida;
- Excelente visibilidad incluso en exteriores gracias al diodo láser verde;
- Alineación y ajuste de la tensión combinados en una sola operación;
- Detección precoz del desgaste con los calibres de control suministrados;
- Versatilidad de uso en numerosas máquinas con correas o cadenas.
Aplicaciones
El TKBA 31 está recomendado para la alineación de sistemas de transmisión en entornos industriales, en particular en talleres de mantenimiento, centros de producción e instalaciones técnicas. Es ideal para empresas de los sectores de la mecánica, la agroalimentación, la logística o la energía que deseen optimizar la vida útil de sus equipos. Se utiliza en máquinas equipadas con correas trapezoidales, de banda, estriadas o piñones de cadena, tanto en interiores como en exteriores, incluso a plena luz del día.
Información técnica
Atributos
| Tipo | herramienta de alineación de correas |
|---|---|
| Longitud | 98 mm |
| Serie | tkba |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1908,55 € Sin IVA
/ unidad
2309,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días