Referencias
SKF:TMAS 100/KIT
Rubix:798440246000
EAN:7316575901356

Detalles de producto : TMAS 100/KIT
Este juego de cuñas de espesor SKF está diseñado para ofrecer una solución rápida, precisa y completa para la nivelación de máquinas, la alineación de ejes, etc. Se compone de 170 cuñas de diferentes espesores.
Características:
El SKF TMAS 100/KIT es un práctico kit con piezas de calidad, desbarbadas y pulidas. Cada cuña está claramente marcada con su espesor y sus dimensiones, lo que facilita su identificación inmediata. Su forma está especialmente diseñada para el calado de máquinas y la alineación de rodamientos. Las tolerancias precisas garantizan un ajuste perfecto y estable, incluso en las aplicaciones más exigentes. El kit se presenta en un maletín robusto y bien organizado, que permite un acceso rápido y un almacenamiento eficaz. Está diseñado para utilizarse fácilmente in situ, tanto durante la instalación inicial como en los trabajos de mantenimiento. La reposición del kit es sencilla gracias a la disponibilidad de paquetes de cuñas individuales.
Especificaciones:
- Dimensiones de las cuñas: 100 mm x 100 mm.
- Espesores disponibles en el kit: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm.
- Número total de cuñas: 170 unidades.
- Distribución de las cuñas: 20 unidades de cada grosor, excepto el de 2,00 mm (10 unidades).
- Material: acero inoxidable de alta calidad.
- Peso neto del producto: 6,8 kg.
- Dimensiones del maletín: 530 x 110 x 360 mm (largo x alto x ancho).
- Cuñas claramente identificadas (espesor + tamaño).
- Embalaje: maletín de transporte resistente.
Información sobre la marca:
SKF es un actor global líder en el ámbito de las tecnologías de rodamientos, sellado, mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación. Fundada en 1907 en Suecia, la empresa opera hoy en día en más de 130 países, con unos 17 000 distribuidores en todo el mundo. SKF se compromete a proporcionar soluciones que mejoren la fiabilidad de los equipos, reduzcan los costes de mantenimiento y aumenten la durabilidad de las instalaciones industriales. Su cartera incluye innovaciones destacadas en sistemas de monitorización de estado, automatización industrial y soluciones de alineación.
Características:
El SKF TMAS 100/KIT es un práctico kit con piezas de calidad, desbarbadas y pulidas. Cada cuña está claramente marcada con su espesor y sus dimensiones, lo que facilita su identificación inmediata. Su forma está especialmente diseñada para el calado de máquinas y la alineación de rodamientos. Las tolerancias precisas garantizan un ajuste perfecto y estable, incluso en las aplicaciones más exigentes. El kit se presenta en un maletín robusto y bien organizado, que permite un acceso rápido y un almacenamiento eficaz. Está diseñado para utilizarse fácilmente in situ, tanto durante la instalación inicial como en los trabajos de mantenimiento. La reposición del kit es sencilla gracias a la disponibilidad de paquetes de cuñas individuales.
Especificaciones:
- Dimensiones de las cuñas: 100 mm x 100 mm.
- Espesores disponibles en el kit: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm.
- Número total de cuñas: 170 unidades.
- Distribución de las cuñas: 20 unidades de cada grosor, excepto el de 2,00 mm (10 unidades).
- Material: acero inoxidable de alta calidad.
- Peso neto del producto: 6,8 kg.
- Dimensiones del maletín: 530 x 110 x 360 mm (largo x alto x ancho).
- Cuñas claramente identificadas (espesor + tamaño).
- Embalaje: maletín de transporte resistente.
Información sobre la marca:
SKF es un actor global líder en el ámbito de las tecnologías de rodamientos, sellado, mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación. Fundada en 1907 en Suecia, la empresa opera hoy en día en más de 130 países, con unos 17 000 distribuidores en todo el mundo. SKF se compromete a proporcionar soluciones que mejoren la fiabilidad de los equipos, reduzcan los costes de mantenimiento y aumenten la durabilidad de las instalaciones industriales. Su cartera incluye innovaciones destacadas en sistemas de monitorización de estado, automatización industrial y soluciones de alineación.
Cualidades
- Ajuste preciso de la altura de las máquinas para una alineación óptima.
- Ahorro de tiempo significativo durante las operaciones de mantenimiento o instalación.
- Reducción de las vibraciones y las tensiones mecánicas gracias a una nivelación exacta.
- Identificación rápida de las cuñas gracias a su claro marcado.
- Organización y accesibilidad facilitadas por el maletín de transporte.
- Recarga fácil del kit sin necesidad de sustituir el conjunto.
- Ahorro de tiempo significativo durante las operaciones de mantenimiento o instalación.
- Reducción de las vibraciones y las tensiones mecánicas gracias a una nivelación exacta.
- Identificación rápida de las cuñas gracias a su claro marcado.
- Organización y accesibilidad facilitadas por el maletín de transporte.
- Recarga fácil del kit sin necesidad de sustituir el conjunto.
Aplicaciones
El kit de cuñas de espesor SKF TMAS 100/KIT se utiliza principalmente para la nivelación y alineación de máquinas rotativas, como bombas, motores, compresores y ventiladores. Es adecuado para entornos industriales en los que la precisión de la alineación es esencial para el correcto funcionamiento de las instalaciones, especialmente en los sectores de la fabricación, la transformación, la energía o la petroquímica. Este kit es ideal para técnicos de mantenimiento, instaladores de maquinaria e ingenieros de fiabilidad que buscan garantizar un rendimiento óptimo, reducir el desgaste prematuro de los rodamientos y prevenir averías.
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego de calzos |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Serie | tmas |
| Modelo | tmas 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,45 € Sin IVA
/ unidad
954,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días