2297353 7 UR 18 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 18 MM
Llave fija con llave estrella de carraca reversible
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 UR 18
Rubix:798177884000
fabricante:2297353
EAN:4010886889435

Detalles de producto : 2297353 7 UR 18 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 18 MM
Llave de boca con carraca, reversible
Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Con 52 dientes y ángulo de retorno de 7° hasta tamaño de llave 15 mm, 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 27 mm y 72 dientes y ángulo de retorno de 5° a partir del tamaño de llave 30 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.
Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Con 52 dientes y ángulo de retorno de 7° hasta tamaño de llave 15 mm, 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 27 mm y 72 dientes y ángulo de retorno de 5° a partir del tamaño de llave 30 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.
Combination ratchet spanner, reversible, 18 mm With same size each end Ring 13° offset from shaft UD profile Working angle 7° from 8 to 15 mm, and 6° from 16 to 24 mm For ratchet loosening and fast tightening, with lever change High torque transfer Hollow profile comfortable to hold Warp-resistant geometry with double T-girder effect GEDORE vanadium steel 31CrV3 Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated Hot forged Jaw ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas Tried-and-tested GEDORE technology combined anew: spanner jaws of classic no. 6, stable hollow shaft of no. 7 and refined mechanism of the U-20 ratchets In combination with adaptor 7 RA or 7 RB (order separately) the spanner 7 UR can be used as a (bit) ratchet European Patent applied
Información técnica
Atributos
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Longitud | 237 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días