41070809 23 8 X 9MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA
Llave estrella doble DIN897
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:41070809
Rubix:798259864000
EAN:4018754021666



Documentos
Detalles de producto : 41070809 23 8 X 9MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA
Llave de dos bocas en estrella nº 23, acodada plana
Características: DIN 897, ISO 10104. De acero de aleación de cromo, cromado. Posición del anillo acodada plana.
Características: DIN 897, ISO 10104. De acero de aleación de cromo, cromado. Posición del anillo acodada plana.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x14x183 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Apertura | 8x9 |
| Longitud | 179 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 € Sin IVA
/ unidad
18,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días