6089550 7 6 LL COMBINADA

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 6
Rubix:798173064000
fabricante:6089550
EAN:4010886608951
brand logo

Resumen técnico

Apertura6
Longitud100 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6089550 7 6 LL COMBINADA


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 6 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Apertura6
Longitud100 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días