6018530 2 24X30 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 24X30 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 24x30
Rubix:798179392000
fabricante:6018530
EAN:4010886601853

Detalles de producto : 6018530 2 24X30 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 24X30 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 24x30 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 579 g |
|---|---|
| Apertura | 24x30 |
| Longitud | 345 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días