1746855 2133 8 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 8 MM
Llave de vaso 3 C grip - 2133
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2133 8
Rubix:798174341000
fabricante:1746855
EAN:4010886841044

Detalles de producto : 1746855 2133 8 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 8 MM
Destornillador de tuercas con mango 3C 8 mm Según DIN 3125, ISO 2725-1 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Profundidad de cabeza 25 mm, longitud de hoja 125 mm A partir de 10 mm con hexágono interior Hoja de acero GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 152 g |
|---|---|
| Apertura | 8 |
| Longitud | 235 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h