LLAVE COMBINADA 10 MM

Llave combinada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:865258
Rubix:798783942000
EAN:3660338196195
COMBINATION WRENCH Opening mm 10

Resumen técnico

Apertura10
Longitud140 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 10 MM


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.

Cualidades

Una excelente manejabilidad

Información técnica


Atributos
Apertura10
Longitud140 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
3,51 Sin IVA
/ unidad
4,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días