6577940 894 85 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 85 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 85
Rubix:798175237000
fabricante:6577940
EAN:4010886657799
brand logo

Resumen técnico

Apertura85
Longitud690 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6577940 894 85 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 85 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto3895 g
Apertura85
Longitud690 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
151,83 € Sin IVA
/ unidad
183,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días