6021590 2 5/16X3/8AF - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 5/16X3/8p
Llave de anillo profundamente curvada 2 (AF) - medida en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 5/16x3/8AF
Rubix:798179647000
fabricante:6021590
EAN:4010886602157

Detalles de producto : 6021590 2 5/16X3/8AF - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 5/16X3/8p
Profundamente curvada, con anillos de paredes delgadas. Conforme a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, cromado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Apertura | 5/16x3/8 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
