LLAVE ESTRELLA ACODADA 21X23 55A.21X23

55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:55A.21X23
Rubix:798217624000
EAN:3148516990778
brand logo

Resumen técnico

Apertura21x23
Longitud316 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA 21X23 55A.21X23


• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 21X23MM

Información técnica


Atributos
Peso neto379 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)325x65x34 mm
Peso con embalaje360 g
Apertura21x23
Longitud316 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
21,79 Sin IVA
/ unidad
26,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días